AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSS120 SELETTORE METALLICO LEVA CORTA 0-1

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSS120 SELETTORE METALLICO LEVA CORTA 0-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975271445

Codice prodotto

LOVLPSS120

Cod. produttore

LPSS120

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Operatori selettori a leva 2 posizioni (senza base di fissaggio). Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.