AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPSL4 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.ROSSO - LPSL4

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPSL4 TESTA INDICATORE LUMINOSO MET.ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Rosso

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP67/IP69K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975269053

Codice prodotto

LOVLPSL4

Cod. produttore

LPSL4

Produttore

LOV

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Rosso

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Piatta

Teste per indicatori luminosi. Corpo del pulsante realizzato in zama. Parti plastiche realizzate in poliammide.