LOVATO - LOVLPSB7224 PULS.MET.DOPPIO RAS/SPORG.B/N I-O - LPSB7224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC - 0
Funzionamento - Pulsante
Numero di contatti NO - 0
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975294536
Codice prodotto
LOVLPSB7224
Cod. produttore
LPSB7224
Produttore
LOV
Modello:
Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC:
0
Funzionamento:
Pulsante
Numero di contatti NO:
0
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di moduli:
0
Con indicatore luminoso:
no
Numero di poli:
0
Con contatto di segnalazione:
no
Numero di contatti rotanti:
0
Collegamento:
Altri
Tipo di fissaggio:
Innesto
Colore:
Altri
Con lampada:
no
Materiale:
Metallo
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Alluminio
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Altri
Resistenza agli urti:
IK05
Min. profondità della presa per apparecchi:
0 mm
Profondità del dispositivo:
15.3 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
Altri
Larghezza del dispositivo:
29.5 mm
Altezza del dispositivo:
53.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no


