AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLM6 INDIC.LUM.MONOBL.BLU LED 230V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPMLM6 INDIC.LUM.MONOBL.BLU LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Blu

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975225240

Codice prodotto

LOVLPMLM6

Cod. produttore

LPMLM6

Produttore

LOV

Colore della lente:

Blu

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

INDICATORE LUMINOSO MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA Ø22MM SERIE PLATINUM, BLU, 230VAC