AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLM4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 230V - LPMLM4

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPMLM4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975225226

Codice prodotto

LOVLPMLM4

Cod. produttore

LPMLM4

Produttore

LOV

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Indicatore luminoso monoblocco a LED a luce fissa, colore rosso, 230VAC. – assorbimento: ≤20mA – fissaggio tramite foro Ø22mm mediante ghiera filettata (Tmax = 2,3Nm) anche sul coperchio delle pulsantiereLPZ – durata elettrica: >30.000 ore – attacchi avite – ingresso laterale per cavi – coppia massima di serraggio per attacchi a vite: 0,8Nm – condizioni ambientali: temperatura di impiego: -5...+Ç0°C – grado di protezione: secondo IEC/EN: IP66, IP67 e IP69K sul fonte; IP20 sul retro • secondo UL: Type1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K sul fronte.Realizzati con materiali in poliammide.