AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPMLB4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 24V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPMLB4 INDIC.LUM.MONOBL.ROSSO LED 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 24...24 V

  • Tipo di tensione - AC / DC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975225073

Codice prodotto

LOVLPMLB4

Cod. produttore

LPMLB4

Produttore

LOV

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

24...24 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

LED

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di lente:

Piatta

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

INDICATORI LUMINOSI MONOBLOCCO A LED A LUCE FISSA. 24VAC/DC. ROSSO.