AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPFD01L100 INTERFACCIA A FILO USB3.0 A/A CAVO 1M

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVLPFD01L100 INTERFACCIA A FILO USB3.0 A/A CAVO 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Altri

  • Numero di poli - 0

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Altri

  • Corrente nominale - 1.5 A

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975296035

Codice prodotto

LOVLPFD01L100

Cod. produttore

LPFD01L100

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Altri

Numero di poli:

0

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Altri

Corrente nominale:

1.5 A

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Grado di inquinamento:

3

Profondità:

38.9 mm

Larghezza:

38 mm

Altezza:

38 mm

Interfaccia di comunicazione 30mm serie Platinum metallica a filo, interfaccia USB tipo 3.0 connessione tipo A femmina/A maschio con 1mt di cavo