AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCSL1216 SELETTORE LUMINOSO BLU 0<1

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Blu

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975192566

Codice prodotto

LOVLPCSL1216

Cod. produttore

LPCSL1216

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Blu

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Blu

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

Elemento frontale per selettore tipo/modello Lovato Electric LPCSL1216 - SELETTORE LUMINOSO BLU 0 1