AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPCB6634 PULS.FUNGO 30MM ROSSO SG.ROTAZ.ISO13850

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975197806

Codice prodotto

LOVLPCB6634

Cod. produttore

LPCB6634

Produttore

LOV

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Instabile:

no

Tipo di sblocco:

Girare

Pulsante a fungo Ø30mm ad aggancio con sgancio a rotazione, per arresto d'emergenza conforme ISO 13850. E' ammessa qualsiasi posizione di montaggio, realizzato in poliammide. Si aggancia su foro Ø 22mm mediante ghiera filettata. Durata meccanica: 300.000cicli