AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVHR6X77230 FILTRO ANTIDIST. 110-230VAC/DC HR5/HR6

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR6X77230 FILTRO ANTIDIST. 110-230VAC/DC HR5/HR6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Elemento RC (soppressore disturbi)

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione di alimentazione AC 50 Hz - 110...230 V

  • Tensione di alimentazione DC - 110...230 V

  • Con indicazione LED - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975233443

Codice prodotto

LOVHR6X77230

Cod. produttore

HR6X77230

Produttore

LOV

Funzione:

Elemento RC (soppressore disturbi)

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione di alimentazione AC 50 Hz:

110...230 V

Tensione di alimentazione DC:

110...230 V

Con indicazione LED:

no

Tensione di alimentazione AC 60 Hz:

110...230 V

FILTRI ANTIDISTURBO AD INNESTO. 110...230VAC/DC