AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
Presa

LOVATO - LOVHR602CA012 RELE INDUSTRIALE 2SC 7A 12VAC +LED

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR602CA012 RELE INDUSTRIALE 2SC 7A 12VAC +LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 12...12 V

  • Corrente nominale - 7 A

  • Completo di zoccolo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975242582

Codice prodotto

LOVHR602CA012

Cod. produttore

HR602CA012

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

12...12 V

Corrente nominale:

7 A

Completo di zoccolo:

no

Numero di contatti di scambio:

2

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

12...12 V

Larghezza:

21 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

RELE' INDUSTRIALE CON INDICATORE LED DELLO STATO E AZIONATORE MECCANICO, 12VAC, 7A, 2 CONTATTI IN SCAMBIO. MONTAGGIO SU ZOCCOLO HR6XS2...