AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVHR5XS21 ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR50, VITE

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR5XS21 ZOCCOLO X MINIAT. HR30/HR50, VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 8

  • Altezza - 76 mm

  • Possibilità di integrare funzioni supplementari - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975233375

Codice prodotto

LOVHR5XS21

Cod. produttore

HR5XS21

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

8

Altezza:

76 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

62 mm

ZOCCOLO PER RELE' PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE, TERMINALI A VITE, TERMINALI CONTATTI TUTTI SUL LATO SUPERIORE