AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVHR1XS230S ZOCCOLO SLIM 220-240V AC/DC, MOLLA

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR1XS230S ZOCCOLO SLIM 220-240V AC/DC, MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Numero di pin - 4

  • Larghezza - 6.3 mm

  • Altezza - 89.5 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975233214

Codice prodotto

LOVHR1XS230S

Cod. produttore

HR1XS230S

Produttore

LOV

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione con morsetto a molla

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Numero di pin:

4

Larghezza:

6.3 mm

Altezza:

89.5 mm

Possibilità di integrare funzioni supplementari:

no

Con morsetti estraibili:

no

Profondità:

76.5 mm

SOCKET FOR RELAY, 220...240VAC/DC, SPRING TERMINALS