AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX4091U INTERRUTTORE. 2P 40A MONT. FRONT. 65X65

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 15 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975104309

Codice prodotto

LOVGX4091U

Cod. produttore

GX4091U

Produttore

LOV

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

15 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Dispositivo completo di custodia:

no

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interruttore bipolare per montaggio frontale. Elevata durata elettrica e meccanica. Contatti a doppia interruzione in lega d'argento. Apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1. Grado di protezione IP65 (mostrina frontale), IP20 (contatti).