AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX20H92U25 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FR.BL.LUCCH.65X65

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX20H92U25 INTERRUTTORE 4P 2POS.M.FR.BL.LUCCH.65X65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Con lampada - no

  • Instabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975144695

Codice prodotto

LOVGX20H92U25

Cod. produttore

GX20H92U25

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

2

Con lampada:

no

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

INTERRUTTORE 4P 2 POSIZIONI MONTAGGIO FRONTALE BL LUCCHETTABILE 65X65