AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX2075O48 COMMUTAT. 4P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGX2075O48 COMMUTAT. 4P 20A MODULARE PER GUIDA DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Con lampada - no

  • Instabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975105689

Codice prodotto

LOVGX2075O48

Cod. produttore

GX2075O48

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Con lampada:

no

Instabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

45 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

54 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza del foro di alloggiamento:

45 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

4

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

ROTARY CAM SWITCH GX SERIES, CHANGEOVER SWITCH 4 POLES 20A, MODULAR SERVICE COVER FOR 35MM DIN RAIL MOUNTING WITH BLACK HANDLE, FRONT PLATE 45X54MM