AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGX1611U INVERTITORE. 3F 16A MONT. FRONT. 48X48 - GX1611U

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Invertitore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 4.5 kW

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975100479

Codice prodotto

LOVGX1611U

Cod. produttore

GX1611U

Produttore

LOV

Modello:

Invertitore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4.5 kW

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Idoneo per montaggio frontale:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Invertitore tripolare per montaggio frontale. Elevata durata elettrica e meccanica. Contatti a doppia interruzione in lega d'argento. Apertura positiva dei contatti NC secondo le norme IEC/EN 60947-5-1. Grado di protezione IP65 (mostrina frontale), IP20 (contatti).