LOVATO - LOVGLZM0200 SEZ 3P 200A-CASS MET-MANIGL G/R - GLZM0200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Numero di poli - 3
Versione come interruttore generale - no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975235683
Codice prodotto
LOVGLZM0200
Cod. produttore
GLZM0200
Produttore
LOV
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Numero di poli:
3
Versione come interruttore generale:
no
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
sì
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
sì
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
no
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
200 A
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
200 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
sì
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Motorizzazione integrata:
no


