LOVATO - LOVGLX61CB MAN. BL.PORTA NERA 1-0-2 PER GLC160-315A - GLX61CB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - no
Con manopola rosso / gialla - no
Tipo di protezione (NEMA) - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013975228708
Codice prodotto
LOVGLX61CB
Cod. produttore
GLX61CB
Produttore
LOV
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
no
Con manopola rosso / gialla:
no
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
MANIGLIA BLOCCO PORTA PER GLC0160...GLC0315. FISSAGGIO A VITE. A LEVA, 125MM - CON SBLOCCO (REQUISITO UL508A). NERO. ?10MM. IP66, IP69K E NEMA 4X


