LOVATO - LOVGE0630DT4 SEZION. 4P X APPL.FOTOVOLTAICHE ITH 630A - GE0630DT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 630 A
Numero di poli - 4
Interbloccabile - sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 1000 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013975176375
Codice prodotto
LOVGE0630DT4
Cod. produttore
GE0630DT4
Produttore
LOV
Corrente ininterrotta nominale Iu:
630 A
Numero di poli:
4
Interbloccabile:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Altri


