LOVATO - LOVGE0125DT4 SEZION. 4P X APPL.FOTOVOLTAICHE ITH 125A - GE0125DT4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente ininterrotta nominale Iu - 125 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975192788
Codice prodotto
LOVGE0125DT4
Cod. produttore
GE0125DT4
Produttore
LOV
Corrente ininterrotta nominale Iu:
125 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
50 kA



