AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ1BUL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZ1BUL CASSETTA VUOTA PER GA016A...GA040A UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

  • Larghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975181782

Codice prodotto

LOVGAZ1BUL

Cod. produttore

GAZ1BUL

Produttore

LOV

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

120 mm

Altezza:

167.7 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

CONTENITORE VUOTO TIPO UL/CSA, TYPE 4/4X, PER INTERRUTTORI SEZIONATORI. CON MANIGLIA NERA, PER GA016 A...GA040 A E GA040 D