AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAZ016B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 16A - GAZ016B

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAZ016B SEZIONATORE 3P IN CASSETTA AC21A 16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975178362

Codice prodotto

LOVGAZ016B

Cod. produttore

GAZ016B

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Apparecchio completo di custodia

Corrente ininterrotta nominale Iu:

16 A

Numero di poli:

3

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Grado di protezione IP frontale:

IP65

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

7.5 kW

INTERRUTTORE SEZIONATORE IN CONTENITORE ISOLANTE PLASTICO TIPO IEC/EN IP65, TRIPOLARI. CON MANIGLIA NERA, 16A.