AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAX7200 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 200MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAX7200 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 200MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177983

Codice prodotto

LOVGAX7200

Cod. produttore

GAX7200

Produttore

LOV

Lunghezza:

200 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

MANIGLIA ALBERO 200MM PROLUNGA PER GA.