AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAX7150 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 150MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAX7150 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 150 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975177976

Codice prodotto

LOVGAX7150

Cod. produttore

GAX7150

Produttore

LOV

Lunghezza:

150 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

MANIGLIA ALBERO 150MM PROLUNGA PER GA.