AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGAX7055 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 55MM

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGAX7055 PROLUNGA PER BLOCCO PORTA 55MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 55 mm

  • Altezza trasversale - 5 mm

  • Larghezza trasversale - 5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975177945

Codice prodotto

LOVGAX7055

Cod. produttore

GAX7055

Produttore

LOV

Lunghezza:

55 mm

Altezza trasversale:

5 mm

Larghezza trasversale:

5 mm

PROLUNGA PER MANIGLIE BLOCCO PORTA TIPO GAX61...GAX64, GAX61B...GAX64B, GAX67B E INTERBLOCCO MECCANICO TIPO GAX5000, GAX5001 E UNIONE MECCANICA GAX6000, LUNGHEZZA 55MM. ?5MM