AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVGA160ARY SEZIONATORE 3P COMANDO DIR AC21A 160A GR

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVGA160ARY SEZIONATORE 3P COMANDO DIR AC21A 160A GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Rosso

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975238516

Codice prodotto

LOVGA160ARY

Cod. produttore

GA160ARY

Produttore

LOV

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Rosso

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

400...690 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

160 A

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Morsettiera per cavi

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

55 kW

Motorizzazione integrata:

no

THREE-POLE SWITCH DISCONNECTOR, DIRECT OPERATING VERSION WITH YELLOW FRONTAL AND RED HANDLE, 160A