AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFFLRA400 PAN. REMOT. ALLARMI LCD PER ANTINCENDIO - FFLRA400

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFFLRA400 PAN. REMOT. ALLARMI LCD PER ANTINCENDIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento radio -

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Alimentazione di emergenza integrata -

  • Adatto per collegamento bus -

  • Interfaccia esterna -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232613

Codice prodotto

LOVFFLRA400

Cod. produttore

FFLRA400

Produttore

LOV

Con collegamento radio:

Metodo di montaggio:

Altri

Alimentazione di emergenza integrata:

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

Altezza:

280 mm

Larghezza:

220 mm

Indirizzabile:

Profondità:

170 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

230 V

Corrente assorbita:

330 mA

REMOTE ALARM PANEL WITH LCD GRAPHIC DISPLAY (128X80 PXLS), BUZZER, EXPANDABLE WITH EXP... EXPANSION MODULES. IT SUPPORTS UP TO 3 FIRE PUMP CONTROLLERS