AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFFL800DP MOTOPOMPE, ESPANDIBILE, EN12845 - FFL800DP

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVFFL800DP MOTOPOMPE, ESPANDIBILE, EN12845

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con collegamento radio -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Alimentazione di emergenza integrata - no

  • Adatto per collegamento bus -

  • Interfaccia esterna -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975229231

Codice prodotto

LOVFFL800DP

Cod. produttore

FFL800DP

Produttore

LOV

Con collegamento radio:

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per collegamento bus:

Interfaccia esterna:

Altezza:

180 mm

Larghezza:

240 mm

Indirizzabile:

Profondità:

67.7 mm

Numero di uscite per segnalazione acustica:

1

Con alimentatore:

no

Dispositivo di chiamata integrato:

no

Tensione di esercizio:

24 V

Corrente assorbita:

400 mA

CONTROLLER FOR DIESEL ENGINE FIRE PUMPS IN ACCORDANCE WITH EN 12845, POWER SUPPLY 12/24VDC, BUILT-IN RS485, EXPANDABLE WITH EXP... EXPANSION MODULES