AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVFB01D2P PORTAFUSIBILI SEZ. 2P 10X38 1000V DC - FB01D2P

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975186527

Codice prodotto

LOVFB01D2P

Cod. produttore

FB01D2P

Produttore

LOV

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Numero di poli:

2

Tensione nominale 1000VDC / 690VAC , corrente nominale 32A , categoria di utilizzo DC-20B 1000VDC, AC-21B 690V , adatti per fusibili 10x38 gPV , sezione massima 16mm2 cavi flessibili, collegabile 25mm2 cavi rigidi.Conformità IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3 Conformità alla direttiva RoHS.