AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMGKIT100100 MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 100A

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMGKIT100100 MULTIMETRO DMG100 + 3 TA 100A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro -

  • Volmetro -

  • Wattmetro -

  • Varmetro -

  • Frequenzimetro -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975215197

Codice prodotto

LOVDMGKIT100100

Cod. produttore

DMGKIT100100

Produttore

LOV

Amperometro:

Volmetro:

Wattmetro:

Varmetro:

Frequenzimetro:

Contaimpulsi:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Profondità:

63 mm

Multimetro modulare con display lcd.