LOVATO - LOVDMG620 MULT. 96X96 CON LCD, CL.0.5S, ETHERNET - DMG620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperometro - sì
Volmetro - sì
Wattmetro - sì
Varmetro - no
Frequenzimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013975296103
Codice prodotto
LOVDMG620
Cod. produttore
DMG620
Produttore
LOV
Amperometro:
sì
Volmetro:
sì
Wattmetro:
sì
Varmetro:
no
Frequenzimetro:
sì
Contaimpulsi:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
100...440 V
Classe di precisione energia attiva secondo IEC 62053-22:
0.5S
Contagiri:
no
Display:
LCD
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
120...250 V
Classe di precisione energia reattiva secondo IEC 62053-23:
Altri
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero di uscite digitali:
0
Campo di misura della frequenza:
45...66 Hz
Frequenza di campionamento:
3200 Hz
Numero di ingressi di misura della tensione:
4
Numero di ingressi di misura della corrente:
3
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
100...440 V
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Larghezza:
96 mm
Altezza:
96 mm
Display remoto:
no
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di ingressi digitali:
0
Connessione Ethernet:
1
Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:
no
Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Con registrazione di controllo (registro di controllo):
no
Con firma del firmware:
no
Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):
no
Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):
no
Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:
no
Profondità:
73.5 mm
Grado di protezione IP frontale:
Altri


