AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED130LM CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVDMED130LM CONTATORE ENERGIA 1PH 63A STACCO CARICHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Adatto per - Riferimento / Acquisizione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232897

Codice prodotto

LOVDMED130LM

Cod. produttore

DMED130LM

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Adatto per:

Riferimento / Acquisizione

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva e reattiva

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza:

45...66 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

ENERGY METER FOR LOAD MANAGEMENT, SINGLE PHASE, NON EXPANDABLE, DIGITAL WITH BACKLIGHT LCD DISPLAY, 63A DIRECT CONNECTION, 4U, 2 INPUTS AND 2 RELAY OUTPUTS FOR LOAD MANAGEMENT, MULTI-MEASUREMENTS, 220...240VAC