AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVDMED100T1 CONTATORE ENERGIA DIG.40A MONOFASE 1OUT - DMED100T1

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polarità - Monofase

  • Modello - Misura diretta

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975182123

Codice prodotto

LOVDMED100T1

Cod. produttore

DMED100T1

Produttore

LOV

Tipo di polarità:

Monofase

Modello:

Misura diretta

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

220...240 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Uscita impulsi:

Elettrico

Tipo di indicazione:

Digitale

Tipo di energia misurata:

Potenza attiva

Larghezza in numero di moduli:

1

Frequenza:

50...60 Hz

Frequenza uscita impulsiva:

1000...1000 Imp/kWh (k

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di cifre:

6

Contatori di energia.