AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCNM3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A 2P 220/230V MAN

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCNM3220220 CONTATTORE MOD. 1M 32A 2P 220/230V MAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 32 A

  • Tensione nominale di comando - 220...230 V

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

  • Tipo di tensione di comando - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219713

Codice prodotto

LOVCNM3220220

Cod. produttore

CNM3220220

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio:

32 A

Tensione nominale di comando:

220...230 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Tipo di tensione di comando:

AC

Con selettore manuale:

Accessoriabile:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contattore modulare con comando manuale, unipolare o bipolare, 32A AC1, 220…230VAC (2NA)