AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCNM3210024 CONTATTORE MOD. 2M 32A AC1 4P 24V MAN

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando - 24...24 V

  • Tipo di tensione di esercizio - AC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

  • Tipo di tensione di comando - AC / DC

  • Con selettore manuale -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975219720

Codice prodotto

LOVCNM3210024

Cod. produttore

CNM3210024

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando:

24...24 V

Tipo di tensione di esercizio:

AC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Accessoriabile:

no

Profondità di incasso:

60 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE CON COMANDO MANUALE, TRIPOLARE O QUADRIPOLARE, 32A AC1, 24VAC/DC (4NA).