LOVATO - LOVCN2020220 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2P 220/230V - CN2020220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio - 20 A
Tensione nominale di comando - 220...220 V
Numero di contatti NO - 2
Tipo di tensione di esercizio - AC
Tensione nominale di esercizio - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975143759
Codice prodotto
LOVCN2020220
Cod. produttore
CN2020220
Produttore
LOV
Corrente nominale di esercizio:
20 A
Tensione nominale di comando:
220...220 V
Numero di contatti NO:
2
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione nominale di esercizio:
230...230 V
Numero di contatti NC:
0
Tipo di tensione di comando:
AC
Con selettore manuale:
no
Accessoriabile:
no
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20



