AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVCN2002024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 24V

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVCN2002024 CONTATTORE MOD. 1M 20A AC1 2NC 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 20 A

  • Numero di contatti NO - 0

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 24...24 V

  • Numero di contatti NC - 2

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975147283

Codice prodotto

LOVCN2002024

Cod. produttore

CN2002024

Produttore

LOV

Corrente nominale di esercizio:

20 A

Numero di contatti NO:

0

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

24...24 V

Numero di contatti NC:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE, UNIPOLARE, 20A AC1, 24VAC/DC (2NC).