AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX96E400 BOBINA PER BF265-400 250..500VAC/DC - BFX96E400

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX96E400 BOBINA PER BF265-400 250..500VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 500 V

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto come bobina di rete - no

  • Adatto come bobina di uscita - no

  • Adatto come bobina di soppressione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975318669

Codice prodotto

LOVBFX96E400

Cod. produttore

BFX96E400

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto come bobina di rete:

no

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz