LOVATO - LOVBFX96E024 BOBINA PER BF265-400 24-60VAC/20-60VDC - BFX96E024

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 60 V
Grado di protezione (IP) - IP20
Adatto come bobina di rete - no
Adatto come bobina di uscita - no
Adatto come bobina di soppressione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975318638
Codice prodotto
LOVBFX96E024
Cod. produttore
BFX96E024
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
60 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto come bobina di rete:
no
Adatto come bobina di uscita:
no
Adatto come bobina di soppressione:
no
Adatto come bobina di commutazione:
no
Adatto come bobina di livellamento:
no
Frequenza nominale di funzionamento:
50...60 Hz


