AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX94E024 BOBINA PER BF95-150E 20-48VAC/DC - BFX94E024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX94E024 BOBINA PER BF95-150E 20-48VAC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 48 V

  • Adatto come bobina di rete - no

  • Adatto come bobina di uscita - no

  • Adatto come bobina di soppressione - no

  • Adatto come bobina di commutazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975241967

Codice prodotto

LOVBFX94E024

Cod. produttore

BFX94E024

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

48 V

Adatto come bobina di rete:

no

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF95 E-BF115 E-BF150 E, 50/60HZ 24-48VAC/DC