AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX94A024 BOBINA PER BF95-150A 24VAC 50/60HZ - BFX94A024

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX94A024 BOBINA PER BF95-150A 24VAC 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 24 V

  • Adatto come bobina di rete - no

  • Adatto come bobina di uscita - no

  • Adatto come bobina di soppressione - no

  • Adatto come bobina di commutazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975241844

Codice prodotto

LOVBFX94A024

Cod. produttore

BFX94A024

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

24 V

Adatto come bobina di rete:

no

Adatto come bobina di uscita:

no

Adatto come bobina di soppressione:

no

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di livellamento:

no

Frequenza nominale di funzionamento:

50...60 Hz

BOBINE IN AC, PER CONTATTORI BF95 A-BF115 A-BF150 A, 50/60HZ 24VAC