AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX91A230 BOBINA 230V 50/60HZ X BF00A-BF25A - BFX91A230

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX91A230 BOBINA 230V 50/60HZ X BF00A-BF25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975170250

Codice prodotto

LOVBFX91A230

Cod. produttore

BFX91A230

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Bobina a 4 morsetti in AC per contattori