LOVATO - LOVBFX91A110 BOBINA 110V 50/60HZ X BF00A-BF25A - BFX91A110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...110 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975170229
Codice prodotto
LOVBFX91A110
Cod. produttore
BFX91A110
Produttore
LOV
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...110 V
Bobina a 4 morsetti in AC per contattori


