AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX1020 CONTATTI AUX 2NO AGGANCIO CENTRALE

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX1020 CONTATTI AUX 2NO AGGANCIO CENTRALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975147450

Codice prodotto

LOVBFX1020

Cod. produttore

BFX1020

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Blocco contatti ausiliari ad alta conducibilità con aggancio centrale e attacchi a vite