AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFX101111 ASSIEME AUSILIARIO BFX10.1111

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFX101111 ASSIEME AUSILIARIO BFX10.1111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 2

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013975213568

Codice prodotto

LOVBFX101111

Cod. produttore

BFX101111

Produttore

LOV

Numero di contatti di scambio:

2

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto e integrabile

Numero di contatti di segnalazione:

0

CONTATTO AUSILIARIO CON AGGANCIO CENTRALE. ATTACCHI A VITE, PER CONTATTORI SERIE BF, 1NA + 1NC E 1NAA + 1NCP