AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK2600A048 CONTATTORE X RIFAS. 20KVAR 48V 50/60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK2600A048 CONTATTORE X RIFAS. 20KVAR 48V 50/60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 48...48 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163382

Codice prodotto

LOVBFK2600A048

Cod. produttore

BFK2600A048

Produttore

LOV

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

20 kvar

CONTATTORE PER RIFASAMENTO CON CIRCUITO DI COMANDO IN AC, TIPO BFK (RESISTENZE LIMITATRICI COMPRESE), POTENZA MASSIMA DI IMPIEGO 400V = 20KVAR, 48VAC 50/60HZ