AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFK1210A57560 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 575V 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFK1210A57560 CONTATTORE X RIFAS. 12,5KVAR 575V 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

  • Numero di contatti ausiliari NC - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 575...575 V

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975163245

Codice prodotto

LOVBFK1210A57560

Cod. produttore

BFK1210A57560

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

575...575 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NO:

3

Numero di contatti principali NC:

0

Potenza reattiva nominale 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

CONTACTOR FOR POWER FACTOR CORRECTION WITH AC CONTROL CIRCUIT, BFK TYPE (INCLUDING LIMITING RESISTORS), MAXIMUM IEC OPERATIONAL POWER 400V = 12.5KVAR, COIL 575VAC 60HZ