AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFD6500A23060 CONTATT.3P 35A/1000VDC1 230VAC 60HZ

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBFD6500A23060 CONTATT.3P 35A/1000VDC1 230VAC 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali NO - 0

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 230...230 V

  • Adatto per montaggio modulare - no

  • Numero di contatti ausiliari NO - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975270820

Codice prodotto

LOVBFD6500A23060

Cod. produttore

BFD6500A23060

Produttore

LOV

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali NO:

0

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

230...230 V

Adatto per montaggio modulare:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti principali NC:

0

CONTATTORE TRIPOLARE, 35A/1000V DC1, BOBINA IN AC, 230VAC, 60HZ