AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVBFA02570024 AVVIATORE ST-TR 35A 24/50-60

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviatore stella-triangolo

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...24 V

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...24 V

  • Con sganciatore di cortocircuito - no

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975155417

Codice prodotto

LOVBFA02570024

Cod. produttore

BFA02570024

Produttore

LOV

Tipo di avviamento motore:

Avviatore stella-triangolo

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...24 V

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...24 V

Con sganciatore di cortocircuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

35 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

11 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

35 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

60 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

no

Con trasformatore:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

198 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

120 mm

AVVIATORE STELLA-TRIANGOLO COMPLETO IN ESECUZIONE A GIORNO PER TEMPI DI AVVIAMENTO FINO A 12 SEC. ED UN MASSIMO DI 30 MANOVRE/ORA, CORRENTE DI IMPIEGO MAX 35A. TENSIONE BOBINA 24VAC 50/60HZ